Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - 12-fiber high density OM4 fiber optic an - F1ASZN-1A12-10F

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - 12-fiber high density OM4 fiber optic an

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 156

  • type de fibre - multimode 50/125

  • classe de fibre - OM4

  • finition APC - Non

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983409969

Réf. Sonepar

00156340996

Réf. Fournisseur

F1ASZN-1A12-10F

Marque

Panduit

adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:

156

type de fibre:

multimode 50/125

classe de fibre:

OM4

finition APC:

Non

couleur:

noir

adapté au nombre de modules d'insertion:

0

avec nombre de coupleurs/adaptateurs:

72

avec plaque frontale:

Oui

avec boîtier:

Oui

avec pigtails:

Non

type de connecteur externe:

LC

type de connecteur interne:

MT/MPO

numéro RAL:

9005

mode de pose:

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

12-fiber high density OM4 fiber optic an

Les Atouts de l'article:

Quicknet™ série HDQ cassette fibre optique haute densité; 144 1RU incliné-Fibre s-type étiquetage; 10 Go OM4 12 fibres MTP Pré-connectorisé LC--polarité inversée.