Panduit - 12-fiber MTP to LC Cassette, optimized h - F1RSZO-9612-10F

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - 12-fiber MTP to LC Cassette, optimized h

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fibre - multimode 50/125

  • classe de fibre - OM4

  • finition APC - Non

  • avec nombre de coupleurs/adaptateurs - 48

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983526031

Réf. Sonepar

00156352603

Réf. Fournisseur

F1RSZO-9612-10F

Marque

Panduit

type de fibre:

multimode 50/125

classe de fibre:

OM4

finition APC:

Non

avec nombre de coupleurs/adaptateurs:

48

12-fiber MTP to LC Cassette, optimized h

Les Atouts de l'article:

Quicknet™ optimisé série HDQ cassette fibre optique haute densité; 1 U 96-Fibre s-type étiquetage; 10Gig OM4 12 fibres MTP Pré-connectorisé LC-, polarité inversée