Panduit - 12-fiber OM3 Indoor Trunk Riser LC Simpl - FXTSR17NNSNM001


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - OM3
type de connecteur raccordement 1 - LC
type de connecteur raccordement 2 - autre
longueur - 1 m
type de câble - Breakout
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0074983956029
Réf. Sonepar
00156395602
Réf. Fournisseur
FXTSR17NNSNM001
Réf. Commerciale
Panduit
catégorie:
OM3
type de connecteur raccordement 1:
LC
type de connecteur raccordement 2:
autre
longueur:
1 m
type de câble:
Breakout
type de fibre:
multimode 50/125
nombre de fibres:
1
couleur de gaine:
autre
connexion version APC 1:
Non
diamètre extérieur gaine fibre simple:
0.9 mm
connexion version APC 2:
Non
douille de protection contre le ployage:
sans
Les Atouts de l'article:
RISER TRUNK 12 FIBRES OM3 POUR UTILISATION EN INTERIEUR, LC SIMPLEX VERS PIGTAIL, PI STD. SANS ŒILLET DE TRACTION - 1 M