Panduit - 12-fiber OM3 Indoor Trunk Riser SC Simpl - FXTSR37NNSNM001

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - OM3

  • type de connecteur raccordement 1 - SC

  • longueur - 1 m

  • type de câble - Breakout

  • type de fibre - multimode 50/125

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983956302

Réf. Sonepar

00156395630

Réf. Fournisseur

FXTSR37NNSNM001

Marque

Panduit

catégorie:

OM3

type de connecteur raccordement 1:

SC

longueur:

1 m

type de câble:

Breakout

type de fibre:

multimode 50/125

nombre de fibres:

12

couleur de gaine:

autre

connexion version APC 1:

Non

connexion version APC 2:

Non

douille de protection contre le ployage:

sans

12-fiber OM3 Indoor Trunk Riser SC Simpl

Les Atouts de l'article:

RISER TRUNK 12 FIBRES OM3 POUR UTILISATION EN INTERIEUR, SC SIMPLEX VERS PIGTAIL, PI STD. SANS ŒILLET DE TRACTION - 1 M