Panduit - 12-fiber OM4, standard loss, LC duplex a - FC2ZN-12-10AF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 6
type de fibre - multimode 50/125
classe de fibre - OM4
finition APC - Non
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983951512
Réf. Sonepar
00156005487
Réf. Fournisseur
FC2ZN-12-10AF
Marque
Panduit
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:
6
type de fibre:
multimode 50/125
classe de fibre:
OM4
finition APC:
Non
couleur:
noir
adapté au nombre de modules d'insertion:
1
avec nombre de coupleurs/adaptateurs:
6
avec plaque frontale:
Oui
avec boîtier:
Oui
avec pigtails:
Non
type de connecteur externe:
LC-Duplex
type de connecteur interne:
MT/MPO
numéro RAL:
9005
mode de pose:
autre
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
hauteur:
35 mm
largeur:
89 mm
profondeur:
125 mm
Les Atouts de l'article:
12 FIBRES OM4, PERTE STANDARD, ADAPTATEUR DUPLEX LC (COULEUR ET MANCHON FENDU DICTES PAR LE TYPE DE FIBRE), METHODE A MODIFIEE (PAIRES INVERSEES)





