Panduit - 12-fiber QN SFQ cassette, optimized OM3 - FQXO-12-10AF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 6
type de fibre - multimode 50/125
classe de fibre - OM3
finition APC - Non
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Cassette SFQ
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983955558
Réf. Sonepar
00156004938
Réf. Fournisseur
FQXO-12-10AF
Marque
Panduit
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:
6
type de fibre:
multimode 50/125
classe de fibre:
OM3
finition APC:
Non
couleur:
autre
avec nombre de coupleurs/adaptateurs:
6
avec plaque frontale:
Oui
avec boîtier:
Oui
avec pigtails:
Non
type de connecteur externe:
LC-Duplex
type de connecteur interne:
MT/MPO
numéro RAL:
9005
mode de pose:
autre
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
hauteur:
21 mm
largeur:
106 mm
profondeur:
128 mm
Les Atouts de l'article:
La cassette de fibres QuickNet™ SFQ est une cassette OM3 MPO-LC et prend en charge 12 fibres au total. Elle dispose d'une perte d'insertion optimisée et utilise la polarité de méthode modifiée A avec des paires inversées. La cassette dispose d'un capot noir avec un connecteur MPO noir et de 6 adaptateurs LC de coloris bleu avec bouchons antipoussière.





