Panduit - 12-fiber QN SFQ cassette, optimized OM3 - FQXO-12-10AS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 6
type de fibre - multimode 50/125
classe de fibre - OM3
finition APC - Non
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Cassette SFQ
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983955565
Réf. Sonepar
00156004939
Réf. Fournisseur
FQXO-12-10AS
Marque
Panduit
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:
6
type de fibre:
multimode 50/125
classe de fibre:
OM3
finition APC:
Non
couleur:
noir
avec nombre de coupleurs/adaptateurs:
6
avec plaque frontale:
Oui
avec boîtier:
Oui
avec pigtails:
Non
type de connecteur externe:
LC-Duplex
type de connecteur interne:
MT/MPO
numéro RAL:
9005
mode de pose:
autre
hauteur:
21 mm
largeur:
106 mm
profondeur:
128 mm
Les Atouts de l'article:
La cassette de fibres QuickNet™ SFQ est une cassette OM3 MPO-LC et prend en charge 12 fibres au total. Elle dispose d'une perte d'insertion optimisée et utilise la polarité de méthode standard A. La cassette dispose d'un capot noir avec un connecteur MPO noir et de 6 adaptateurs LC de coloris bleu avec bouchons antipoussière.





