Panduit - 12-fiber QN SFQ cassette, optimized OM3 - FQXO-12-10U

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 6
type de fibre - multimode 50/125
classe de fibre - OM3
finition APC - Non
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056567146
Réf. Sonepar
00156656714
Réf. Fournisseur
FQXO-12-10U
Marque
Panduit
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:
6
type de fibre:
multimode 50/125
classe de fibre:
OM3
finition APC:
Non
couleur:
autre
avec nombre de coupleurs/adaptateurs:
6
avec plaque frontale:
Oui
avec boîtier:
Oui
type de connecteur externe:
LC-Duplex
type de connecteur interne:
MT/MPO
Les Atouts de l'article:
La cassette de fibres QuickNet™ SFQ est une cassette OM3 MPO-LC et prend en charge 12 fibres au total. Elle dispose d'une perte d'insertion optimisée et utilise la polarité universelle. La cassette dispose d'un capot noir avec un connecteur MPO noir et de 6 adaptateurs LC de coloris bleu avec bouchons antipoussière.





