Panduit - 12-fiber QN SFQ cassette, standard OM4 ( - FQZN-12-10U

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - multimode 50/125
classe de fibre - OM4
finition APC - Oui
avec nombre de coupleurs/adaptateurs - 6
avec plaque frontale - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056567122
Réf. Sonepar
00156656712
Réf. Fournisseur
FQZN-12-10U
Marque
Panduit
type de fibre:
multimode 50/125
classe de fibre:
OM4
finition APC:
Oui
avec nombre de coupleurs/adaptateurs:
6
avec plaque frontale:
Non
avec boîtier:
Non
avec pigtails:
Oui
hauteur:
254 mm
largeur:
231.65 mm
Les Atouts de l'article:
CASSETTE QN SFQ 12 FIBRES, OM4 (50/125 ΜM) STANDARD, DUPLEX LC VERS MTP, TYPE UNIVERSEL


