Panduit - 12-fiber QN SFQ cassette, standard OS2 ( - FQ9N-12-10U


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 6
type de fibre - monomode
classe de fibre - OS2
finition APC - Oui
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0613056567139
Réf. Sonepar
00156656713
Réf. Fournisseur
FQ9N-12-10U
Réf. Commerciale
Panduit
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:
6
type de fibre:
monomode
classe de fibre:
OS2
finition APC:
Oui
couleur:
autre
avec nombre de coupleurs/adaptateurs:
6
avec plaque frontale:
Oui
avec boîtier:
Oui
avec pigtails:
Oui
type de connecteur externe:
LC-Duplex
type de connecteur interne:
MT/MPO
hauteur:
254 mm
largeur:
231.65 mm
Les Atouts de l'article:
La cassette de fibres QuickNet™ SFQ est une cassette OS2 MPO-LC et prend en charge 12 fibres au total. Elle dispose d'une perte d'insertion standard et utilise la polarité universelle. La cassette dispose d'un capot noir avec un connecteur MPO noir et de 6 adaptateurs LC de coloris bleu avec bouchons antipoussière.