Panduit - 12 Position Keyed (C-Green) Duplex LC Ad - FAP12WCGRDLCZ

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - 12 Position Keyed (C-Green) Duplex LC Ad

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 12

  • type de connecteur externe - LC-Duplex

  • type de connecteur interne - LC-Duplex

  • finition APC - Non

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Adaptateur Fibre LC à détrompage Panneaux

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983015696

Réf. Sonepar

00156301569

Réf. Fournisseur

FAP12WCGRDLCZ

Marque

Panduit

adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:

12

type de connecteur externe:

LC-Duplex

type de connecteur interne:

LC-Duplex

finition APC:

Non

couleur:

autre

12 Position Keyed (C-Green) Duplex LC Ad

Les Atouts de l'article:

à détrompage LC fap chargé avec douze LC (à détrompage C-vert) inserts Céramique zirconium fibre optique duplex avec manches Split Mirror.