Panduit - 120-240 VAC Universal Power Adapter Modu - MP300-ACS

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur de gaine - noir

  • courant nominal - 1.2 A

  • tension nominale (Un) - 100...240 V

  • fréquence - 50...60 Hz

  • conduit spiralé - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056735422

Réf. Sonepar

00156673542

Réf. Fournisseur

MP300-ACS

Réf. Commerciale

Panduit

couleur de gaine:

noir

courant nominal:

1.2 A

tension nominale (Un):

100...240 V

fréquence:

50...60 Hz

conduit spiralé:

Non

avec interrupteur pour câble souple:

Non

120-240 VAC Universal Power Adapter Modu

Les Atouts de l'article:

L'adaptateur électrique universel 120-240 V c.a. pour imprimante portable à transfert thermique MP300 Panduit fait partie de la gamme complète de solutions d'identification de Panduit.