Panduit - 12mm Hex Nuts and 12mm Lockwashers - HNLW12M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - autre
sans halogène - Non
type de fixation - autre
qualité du matériau - autre
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
FiberRunner et accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983333066
Réf. Sonepar
00156333306
Réf. Fournisseur
HNLW12M
Marque
Panduit
couleur:
autre
sans halogène:
Non
type de fixation:
autre
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
autre
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
Les Atouts de l'article:
Ecrou hexagonal 12 mm et rondelle de blocage 12 mm à utiliser pour fixer les supports trapézoïdaux à la tige filetée.


