Panduit - 19.25 Double Clamp Cable Tie with Spacer - PLDC2.5EH-C350

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 12.7 mm

  • longueur de bande - 489 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - trou de vis

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Colliers de câblage - Double boucle

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0613056235489

Réf. Sonepar

00156623548

Réf. Fournisseur

PLDC2.5EH-C350

Marque

Panduit

largeur de bande:

12.7 mm

longueur de bande:

489 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

type de fixation:

trou de vis

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.4 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

667 N

température de fonctionnement:

-60...115 °C

température de montage:

-20...115 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Oui

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

19.25 Double Clamp Cable Tie with Spacer

Les Atouts de l'article:

Les colliers à serrage double PLDC2.5EH-C350 Panduit sont une solution économique pour fixer et séparer des flexibles parallèles, des gaines et des faisceaux de fils. Conçus en une pièce, ils sont faciles à installer. Idéal pour les applications intensives telles que les camions et les équipements lourds. Diamètre extra-large ; longueur de 489 mm ; fabrication en polyamide 6-6 modifié ; thermostabilisé ; résistant aux intempéries et aux impacts avec une haute résistance aux rayons ultraviolets et aux températures élevées ; de coloris noir et vendu en packages de 100.