Panduit - 19.25 Double Clamp Cable Tie with Spacer - PLDC2.5EH-L350

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 12.7 mm
longueur de bande - 489 mm
couleur - noir
sans halogène - Oui
type de fixation - autre
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Colliers de câblage - Double boucle
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0613056775701
Réf. Sonepar
00156677570
Réf. Fournisseur
PLDC2.5EH-L350
Marque
Panduit
largeur de bande:
12.7 mm
longueur de bande:
489 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
type de fixation:
autre
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
1.4 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
667 N
température de fonctionnement:
-60...115 °C
température de montage:
0...115 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
adjacent au faisceau
fermeture amovible:
Oui
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
Les Atouts de l'article:
Collier de serrage double Pan-Ty avec entretoise, diamètre extra large de 489 mm, thermostabilisé, antichoc, polyamide 6-6 résistant aux intempéries et aux UV, pack de 50


