Panduit - 19" X 23" Rack Shelf for 4 Post Rack - RSHLF23


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - tablette d'étagère
adapté à la largeur de boîtier - 482.6 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 596.9 mm
matériau - métal
largeur - 482.6 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires rack 4 montants
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983081882
Réf. Sonepar
00156308188
Réf. Fournisseur
RSHLF23
Réf. Commerciale
Panduit
modèle:
tablette d'étagère
adapté à la largeur de boîtier:
482.6 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
596.9 mm
matériau:
métal
largeur:
482.6 mm
hauteur:
44 mm
profondeur:
596.9 mm
capacité de charge max.:
124.7 kg
couleur:
noir
numéro RAL:
9005
Les Atouts de l'article:
L'étagère de rack est un accessoire conçu pour supporter des équipements réseau lourds. Elle complète le système de rack à 4 montants dans les applications de data centers et d'entreprises. Le support réglable permet de monter l'étagère sur les rails d'équipement à différentes profondeurs. L'étagère est en acier, de coloris noir et mesure 23 pouces de profondeur.