Panduit - 19" X 36" Rack Shelf for 4 Post Rack - RSHLF36

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - 19" X 36" Rack Shelf for 4 Post Rack

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - tablette d'étagère

  • adapté à la largeur de boîtier - 482.6 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 927.1 mm

  • matériau - métal

  • largeur - 482.6 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Accessoires rack 4 montants

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983081875

Réf. Sonepar

00156308187

Réf. Fournisseur

RSHLF36

Marque

Panduit

modèle:

tablette d'étagère

adapté à la largeur de boîtier:

482.6 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

927.1 mm

matériau:

métal

largeur:

482.6 mm

hauteur:

44 mm

profondeur:

927.1 mm

capacité de charge max.:

113.4 kg

couleur:

noir

numéro RAL:

9005

19" X 36" Rack Shelf for 4 Post Rack

Les Atouts de l'article:

L'étagère de rack est un accessoire conçu pour supporter des équipements réseau lourds. Elle complète le système de rack à 4 montants dans les applications de data centers et d'entreprises. Le support réglable permet de monter l'étagère sur les rails d'équipement à différentes profondeurs. L'étagère est en acier, de coloris noir et mesure 36 pouces de profondeur.