Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - 1RU HD Flex Front Cable Manager, White - FLEX-FCM1UAWH

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - 1RU HD Flex Front Cable Manager, White

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - entrée de câble fibre optique

  • matériau - métal

  • montage 482,6 mm (19 pouces) - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056569133

Réf. Sonepar

00156656913

Réf. Fournisseur

FLEX-FCM1UAWH

Marque

Panduit

modèle:

entrée de câble fibre optique

matériau:

métal

montage 482,6 mm (19 pouces):

Oui

1RU HD Flex Front Cable Manager, White