Panduit - 2" Noise Shield Divider Wall - SD2EMI


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 46.1 mm
longueur - 1829 mm
modèle - unique
couleur - autre
type de fixation - filetable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Goulottes de câblage et accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983291168
Réf. Sonepar
00156329116
Réf. Fournisseur
SD2EMI
Réf. Commerciale
Panduit
hauteur:
46.1 mm
longueur:
1829 mm
modèle:
unique
couleur:
autre
type de fixation:
filetable
sans halogène:
Oui
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
Les Atouts de l'article:
Isolation acoustique Panduct™ panelmax™ Noise Shield, kit d'isolation acoustique EMI pour goulotte de câble de 2" de haut, (2) sections de 3 pieds, pinces de fixation, pâte antioxydante, acier, noire.