Panduit - 2-sided Halogen Free, Flame Retardant, L - H100X084HFT-2


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de rouleau
diamètre du câble - 6.4...12.7 mm
longueur - 21.3 mm
largeur - 25.4 mm
type - à paroi mince
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Étiquette à transfert thermique
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983410828
Réf. Sonepar
00156341082
Réf. Fournisseur
H100X084HFT-2
Réf. Commerciale
Panduit
modèle:
forme de rouleau
diamètre du câble:
6.4...12.7 mm
longueur:
21.3 mm
largeur:
25.4 mm
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
plastique
couleur:
blanc
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
Les Atouts de l'article:
2-verso halogène gratuit, Retardateur de flamme, fumée faible Gaines thermo-rétractables étiquette imprimable, blanc, 1/2 Diamètre polyoléfine, 1000/rouleau