Panduit - 2-sided Halogen Free, Flame Retardant, L - H200X165HFT-2

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - 2-sided Halogen Free, Flame Retardant, L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de rouleau

  • diamètre du câble - 12.7...25.4 mm

  • longueur - 41.9 mm

  • largeur - 50.8 mm

  • type - à paroi mince

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Étiquette à transfert thermique

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983410880

Réf. Sonepar

00156341088

Réf. Fournisseur

H200X165HFT-2

Réf. Commerciale

Panduit

modèle:

forme de rouleau

diamètre du câble:

12.7...25.4 mm

longueur:

41.9 mm

largeur:

50.8 mm

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

plastique

couleur:

blanc

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

2-sided Halogen Free, Flame Retardant, L

Les Atouts de l'article:

2-verso halogène gratuit, Retardateur de flamme, fumée faible Gaines thermo-rétractables étiquette imprimable, blanc, 1 Diamètre polyoléfine, 250/rouleau