Panduit - 2" Wide Vert.. Cable Mgmt. Bracket - CMVDR2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
largeur - 84 mm
hauteur - 60.32 mm
profondeur - 145.2...145.2 mm
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Anneau en D
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983782994
Réf. Sonepar
00156078299
Réf. Fournisseur
CMVDR2
Marque
Panduit
matériau:
plastique
largeur:
84 mm
hauteur:
60.32 mm
profondeur:
145.2...145.2 mm
couleur:
noir
finition de la surface:
autre
Les Atouts de l'article:
Les anneaux en forme de D verticaux Panduit, qui font partie du Panduit Open-Access™ Cable Management System, peuvent être montés sur n'importe quel rack standard pour construire un guide-câbles vertical flexible, sûr et accessible. Grâce à un matériau flexible, l'ensemble du faisceau peut être désinstallé, ajusté et réinstallé sans câbles de dégroupage. Noir, 1pc.


