Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - 2" Wide Vert. Cable Mgmt.-Short - CMVDR2S

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • largeur - 84 mm

  • hauteur - 60.32 mm

  • profondeur - 82.8...82.8 mm

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

0074983809264

Réf. Sonepar

00156080926

Réf. Fournisseur

CMVDR2S

Marque

Panduit

matériau:

plastique

largeur:

84 mm

hauteur:

60.32 mm

profondeur:

82.8...82.8 mm

couleur:

noir

finition de la surface:

autre

2" Wide Vert. Cable Mgmt.-Short

Les Atouts de l'article:

L'anneau en D vertical Open-Access™ est utilisé sur des racks de communication standard. Le bras flexible fournit un accès ouvert permettant l'installation de faisceaux de câbles complets. L'anneau en D vertical mesure 2 U.