Panduit - 220V 5K PSI System Hydraulic Pump (Must - CT-902HP-5K220

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - 220V 5K PSI System Hydraulic Pump (Must

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - cosses et connecteurs

  • forme de compression - compression ronde

  • finition/actionnement - électro-hydraulique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056170100

Réf. Sonepar

00156617010

Réf. Fournisseur

CT-902HP-5K220

Marque

Panduit

adapté à:

cosses et connecteurs

forme de compression:

compression ronde

finition/actionnement:

électro-hydraulique

220V 5K PSI System Hydraulic Pump (Must

Les Atouts de l'article:

La pompe hydraulique CT-902HP-5K220 délivre une pression hydraulique de 5 000 psi pour les applications de sertissage en continu. Utilisation facile à l'aide de la télécommande fournie, de la pédale de commande à distance CT-902RFS ou de la poignée de télécommande CT-902RCH en option. Inclut des raccords rapides de type Parker pour faciliter l'installation et gagner du temps.