Panduit - 23" Deep 4 Post Rack With Cage Nuts - R4P23CN

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • largeur - 590.6 mm

  • hauteur - 2.13 mm

  • profondeur - 584...584 mm

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

0074983089086

Réf. Sonepar

00156308908

Réf. Fournisseur

R4P23CN

Marque

Panduit

matériau:

acier

largeur:

590.6 mm

hauteur:

2.13 mm

profondeur:

584...584 mm

couleur:

noir

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

9005

23" Deep 4 Post Rack With Cage Nuts

Les Atouts de l'article:

Le rack à 4 montants allie la stabilité d'une armoire avec l'accessibilité d'un rack ouvert pour une flexibilité maximale. Le rack de 45 U mesure 58,42 cm de large (avec montage standard EIA de 48,3 cm) et 23 pouces de profondeur. Ses rails de montage réglables ont des écrous-cage avec espacement universel EIA et numérotation imprimée. Une gamme de guide-câbles et d'accessoires fonctionnent avec le rack. Le rack est listé UL pour 1 134 kg et est fabriqué en acier soudé. Coloris du rack : noir.