Panduit - 24-26 AWG, Category 5e, Shielded Modular - MPS588-C

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - 5E

  • blindé - Oui

  • type de connexion - contact pour connexion autodénudante

  • modèle - prise (Plug)

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983832101

Réf. Sonepar

00156383210

Réf. Fournisseur

MPS588-C

Réf. Commerciale

Panduit

type de connecteur:

RJ45 8(8)

catégorie:

5E

blindé:

Oui

type de connexion:

contact pour connexion autodénudante

modèle:

prise (Plug)

outil spécial requis:

Oui

adapté à un câble rond:

Oui

adapté à un câble plat:

Non

adapté à un conducteur multibrins:

Non

adapté à un conducteur massif:

Oui

couleur:

argent

plage AWG:

24...26

24-26 AWG, Category 5e, Shielded Modular

Les Atouts de l'article:

Prise modulaire STP, cat. 5e, 24-26 AWG, 100 pièces