Panduit - 24 AWG, Category 5e, UTP Modular Plug, 1 - MP588-M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - RJ45 8(8)
catégorie - 5E
blindé - Non
type de connexion - contact pour connexion autodénudante
modèle - prise (Plug)
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Prise modulaire
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983709687
Réf. Sonepar
00156370968
Réf. Fournisseur
MP588-M
Marque
Panduit
type de connecteur:
RJ45 8(8)
catégorie:
5E
blindé:
Non
type de connexion:
contact pour connexion autodénudante
modèle:
prise (Plug)
outil spécial requis:
Oui
adapté à un câble rond:
Oui
adapté à un câble plat:
Non
adapté à un conducteur multibrins:
Non
adapté à un conducteur massif:
Oui
couleur:
incolore
plage AWG:
24...26
Les Atouts de l'article:
Prise modulaire UTP, cat. 5e, 24 AWG, 1 000 pièces






