Panduit - 24 AWG, Category 5e, UTP Modular Plug, 5 - MP588-L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - RJ45 8(8)
catégorie - 5E
blindé - Non
type de connexion - contact pour connexion autodénudante
modèle - prise (Plug)
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Prise modulaire
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983709670
Réf. Sonepar
00156370967
Réf. Fournisseur
MP588-L
Réf. Commerciale
Panduit
type de connecteur:
RJ45 8(8)
catégorie:
5E
blindé:
Non
type de connexion:
contact pour connexion autodénudante
modèle:
prise (Plug)
outil spécial requis:
Oui
adapté à un câble rond:
Oui
adapté à un câble plat:
Non
adapté à un conducteur multibrins:
Non
adapté à un conducteur massif:
Oui
couleur:
incolore
plage AWG:
24...26
Les Atouts de l'article:
La prise modulaire Cat 5e se raccorde à un câble à paire torsadée non blindée toronné ou plein 100 ohms, 24-26 AWG et 4 paires, avec un diamètre d'isolation de conducteur maximum de 1,02 mm. La prise modulaire est robuste et conçue pour max. 2 500 cycles d'accouplement. Le loquet sans enchevêtrement breveté évite les nœuds et s'ôte facilement. La méthode de raccordement simplifiée permet de se passer de barre de charge. La rampe de guidage facilite l'insertion et le raccordement du conducteur. Chaque package contient 1 000 unités.






