Panduit - 24 AWG, Category 6, UTP Modular Plug, 10 - SP688-C

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - 6

  • blindé - Non

  • type de connexion - contact pour connexion autodénudante

  • modèle - prise (Plug)

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983914166

Réf. Sonepar

00156391416

Réf. Fournisseur

SP688-C

Réf. Commerciale

Panduit

type de connecteur:

RJ45 8(8)

catégorie:

6

blindé:

Non

type de connexion:

contact pour connexion autodénudante

modèle:

prise (Plug)

outil spécial requis:

Oui

adapté à un câble rond:

Oui

adapté à un câble plat:

Oui

adapté à un conducteur multibrins:

Non

adapté à un conducteur massif:

Oui

couleur:

incolore

plage AWG:

24...24

24 AWG, Category 6, UTP Modular Plug, 10

Les Atouts de l'article:

La prise modulaire UTP catégorie 6 se raccorde à un câble de raccordement à paire torsadée non blindée toronné ou plein 100 ohms, 23-24 AWG et 4 paires, avec un diamètre d'isolation de conducteur maximum de 1,07 mm et un diamètre de gaine maximum de 6,35 mm. La prise modulaire est robuste et conçue pour max. 2 500 cycles d'accouplement. Le loquet sans enchevêtrement breveté évite les nœuds et s'ôte facilement, ce qui permet de gagner du temps et de la fiabilité au niveau des modifications, des mouvements et des ajouts fréquents. Chaque package contient 100 unités.