Panduit - 24 AWG, Category 6, UTP Modular Plug, 10 - SP688E-C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - RJ45 8(8)
catégorie - 6
type de connexion - contact pour connexion autodénudante
modèle - prise (Plug)
outil spécial requis - Oui
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056794207
Réf. Sonepar
00156679420
Réf. Fournisseur
SP688E-C
Marque
Panduit
type de connecteur:
RJ45 8(8)
catégorie:
6
type de connexion:
contact pour connexion autodénudante
modèle:
prise (Plug)
outil spécial requis:
Oui
adapté à un câble rond:
Oui
adapté à un câble plat:
Non
adapté à un conducteur multibrins:
Non
adapté à un conducteur massif:
Oui
couleur:
incolore




