Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - 24-Port All Metal Modular Patch Panel - CP24WSLGY

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - 24-Port All Metal Modular Patch Panel

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de jacks/coupleurs - 24

  • catégorie - autre

  • blindé - Oui

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 1

  • couleur - beige

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Panneau de brassage modulaire blindé

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983036400

Réf. Sonepar

00156303640

Réf. Fournisseur

CP24WSLGY

Marque

Panduit

nombre de jacks/coupleurs:

24

catégorie:

autre

blindé:

Oui

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

couleur:

beige

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

24

type de connecteur:

RJ45 8(8)

type de connexion:

autre

numéro RAL:

9005

mode de pose:

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

hauteur:

43.7 mm

largeur:

482.6 mm

profondeur:

85.9 mm

24-Port All Metal Modular Patch Panel

Les Atouts de l'article:

Le panneau de brassage intégralement protégé et métallique Mini-Com™ peut accueillir jusqu'à 48 modules jack protégés Mini-Com dans 2 U. Le panneau dispose d'une conception plate en acier inoxydable et est monté dans des racks et armoires de 483 mm et 584 mm. Cet élément inclut une barre de décharge de traction intégrée et des cosses de mise à la terre. Le panneau de brassage peut être identifié à l'aide des étiquettes adhésives et est de coloris noir.