Panduit - 24-Port All Metal Modular Patch Panel wi - CP24WSK6TGLGY

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de jacks/coupleurs - 24
catégorie - 6
blindé - Oui
nombre d'unités en hauteur (HE) - 1
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Panneau de brassage
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983036394
Réf. Sonepar
00156303639
Réf. Fournisseur
CP24WSK6TGLGY
Marque
Panduit
nombre de jacks/coupleurs:
24
catégorie:
6
blindé:
Oui
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
couleur:
gris
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
24
type de connecteur:
RJ45 8(8)
type de connexion:
autre
numéro RAL:
7035
mode de pose:
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
hauteur:
43.7 mm
largeur:
482.6 mm
profondeur:
85.9 mm
Les Atouts de l'article:
Le kit de panneau de brassage intégralement protégé et métallique Mini-Com™ comprend 24 modules jack protégés de catégorie 6 TG dans 1 U. Le panneau dispose d'une conception plate en acier inoxydable et est monté dans des racks et armoires de 483 mm et 584 mm. Cet élément inclut une barre de décharge de traction intégrée et des cosses de mise à la terre. Le panneau dispose de zones d'inscription blanches, peut être identifié avec des étiquettes adhésives et est de coloris gris clair.






