Panduit - 24 Port Underfloor Consolidation Box - CUFMB24BL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de connecteur orienté système - Non
matériau du boîtier/corps - métal
convient à un câblage traversant - Non
type de connexion - système enfichable
couleur du système de connecteurs - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Boîtier de point de consolidation
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983851546
Réf. Sonepar
00156385154
Réf. Fournisseur
CUFMB24BL
Marque
Panduit
système de connecteur orienté système:
Non
matériau du boîtier/corps:
métal
convient à un câblage traversant:
Non
type de connexion:
système enfichable
couleur du système de connecteurs:
noir
Les Atouts de l'article:
Le boîtier de point de consolidation PanZone est conçu pour fonctionner avec des systèmes sous-plancher SMED NEXUS comme point de consolidation. Le boîtier est également adapté à d'autres systèmes sous-plancher avec une profondeur minimale de 43,18 mm. Il peut aussi être monté au mur verticalement ou horizontalement comme point de consolidation. Les boîtiers de point de consolidation permettent de gagner du temps et de l'argent en réduisant le temps nécessaire pour effectuer des déplacements, des ajouts et des modifications. Le boîtier est en aluminium et est de coloris noir.





