Panduit - 24 x 24 NEMA 4X Pre-configured industria - Z22C-6S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 610 mm
profondeur - 11.7 mm
couleur - acier inoxydable (inox)
matériau de la porte avant - acier
indice de protection (IP) - IP66
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Systèmes pour zone de réseau pré-configurée
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983584499
Réf. Sonepar
00156358449
Réf. Fournisseur
Z22C-6S
Marque
Panduit
largeur:
610 mm
profondeur:
11.7 mm
couleur:
acier inoxydable (inox)
matériau de la porte avant:
acier
indice de protection (IP):
IP66
finition de la barre profilée:
sans
nombre de portes:
1
type d'aération:
sans
niveau de montage:
sans
avec tôle de toit:
Non
hauteur:
610 mm
avec porte frontale:
Oui
verrouillage de la porte avant:
autre
avec porte arrière:
Non
avec parois latérales:
Non
avec socle:
Non
avec gestion de câble vertical:
Non
matériau:
acier
finition de la surface:
autre
modèle:
avec cadre fixe
numéro RAL:
7035
démontable:
Non
avec mise à la terre:
Oui
Degré de protection (NEMA):
4X
Les Atouts de l'article:
Système pour zone réseau préconfiguré ; 24" x 24" (609,6 x 609,6 mm) ; boîtier en acier inoxydable 316 pour un commutateur industriel, fourni avec (8) jacks et cordons de raccordement STP en cuivre de cat. 6A, (2) cordons de raccordement de fibre LC MM avec (6) adaptateurs LC, un panneau arrière et un gestionnaire de câbles.


