Panduit - 24 x 24 Pre-configured industrial zone e - Z22C-S

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - 24 x 24 Pre-configured industrial zone e

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 610 mm

  • profondeur - 297 mm

  • couleur - gris

  • matériau de la porte avant - acier

  • indice de protection (IP) - IP66

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Systèmes pour zone de réseau pré-configurée

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983259328

Réf. Sonepar

00156325932

Réf. Fournisseur

Z22C-S

Marque

Panduit

largeur:

610 mm

profondeur:

297 mm

couleur:

gris

matériau de la porte avant:

acier

indice de protection (IP):

IP66

finition de la barre profilée:

sans

nombre de portes:

1

type d'aération:

sans

niveau de montage:

sans

avec tôle de toit:

Non

hauteur:

610 mm

avec porte frontale:

Oui

verrouillage de la porte avant:

autre

avec porte arrière:

Non

avec parois latérales:

Non

avec socle:

Non

avec gestion de câble vertical:

Non

matériau:

acier

finition de la surface:

revêtement par poudre

modèle:

avec cadre fixe

numéro RAL:

7.035

démontable:

Non

avec mise à la terre:

Oui

Degré de protection (NEMA):

4

24 x 24 Pre-configured industrial zone e

Les Atouts de l'article:

Le système de zone réseau est un boîtier en acier doux qui mesure 609,6 mm x 609,6 mm. Ce système pour zone réseau est conçu pour deux commutateurs industriels et comprend huit cordons de raccordement et modules jack en cuivre UTP de catégorie 6, deux cordons de raccordement de fibre LC multimode avec six adaptateurs LC, un panneau arrière et un guide-câble. Classifiés UL type 4/12 et IP 66, les boîtiers offrent une fiabilité et des performances élevées, en tant que partie intégrante de la solution de bout en bout pour les réseaux industriels.