Panduit - 24 x 24 Pre-configured industrial zone e - Z22C-SS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 610 mm
profondeur - 11.7 mm
couleur - gris
matériau de la porte avant - acier
indice de protection (IP) - IP66
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Systèmes pour zone de réseau pré-configurée
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983364978
Réf. Sonepar
00156336497
Réf. Fournisseur
Z22C-SS
Marque
Panduit
largeur:
610 mm
profondeur:
11.7 mm
couleur:
gris
matériau de la porte avant:
acier
indice de protection (IP):
IP66
finition de la barre profilée:
sans
nombre de portes:
1
type d'aération:
sans
niveau de montage:
sans
avec tôle de toit:
Non
hauteur:
610 mm
avec porte frontale:
Oui
verrouillage de la porte avant:
autre
avec porte arrière:
Non
avec parois latérales:
Non
avec socle:
Non
avec gestion de câble vertical:
Non
matériau:
acier
finition de la surface:
revêtement par poudre
modèle:
avec cadre fixe
numéro RAL:
7035
démontable:
Non
avec mise à la terre:
Oui
Degré de protection (NEMA):
4
Les Atouts de l'article:
Système pour zone réseau préconfiguré ; 24" x 24" (609,6 x 609,6 mm) ; boîtier en acier doux pour deux commutateurs industriels, fourni avec (8) cordons de raccordement STP et modules Mini-Com en cuivre de cat. 6, (2) cordons de raccordement de fibre LC MM avec (6) adaptateurs LC, un panneau arrière et un guide-câbles.


