Panduit - 24 x 36 Pre-configured industrial zone e - Z23C-SS

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - 24 x 36 Pre-configured industrial zone e

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 610 mm

  • profondeur - 11.7 mm

  • couleur - gris

  • matériau de la porte avant - acier

  • indice de protection (IP) - IP66

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Systèmes pour zone de réseau pré-configurée

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983270682

Réf. Sonepar

00156327068

Réf. Fournisseur

Z23C-SS

Marque

Panduit

largeur:

610 mm

profondeur:

11.7 mm

couleur:

gris

matériau de la porte avant:

acier

indice de protection (IP):

IP66

finition de la barre profilée:

sans

nombre de portes:

1

type d'aération:

sans

niveau de montage:

sans

avec tôle de toit:

Non

hauteur:

914 mm

avec porte frontale:

Oui

verrouillage de la porte avant:

autre

avec porte arrière:

Non

avec parois latérales:

Non

avec socle:

Non

avec gestion de câble vertical:

Non

matériau:

acier

finition de la surface:

revêtement par poudre

modèle:

avec cadre fixe

numéro RAL:

7035

démontable:

Non

avec mise à la terre:

Oui

Degré de protection (NEMA):

4

24 x 36 Pre-configured industrial zone e

Les Atouts de l'article:

Système pour zone réseau préconfiguré ; 24" x 36" (609,6 x 914,4 mm) ; boîtier en acier doux pour deux commutateurs industriels, fourni avec (16) cordons de raccordement STP et modules Mini-Com en cuivre de cat. 6, (4) cordons de raccordement de fibre LC MM avec (6) adaptateurs LC, un panneau arrière et un guide-câbles.