Panduit - 2400mmWall Beam Pair, Black - CUWBPS24ST02B1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - composant de bras de support
matériau - métal
largeur - 133.3 mm
hauteur - 104.8 mm
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Poutre murale
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983847235
Réf. Sonepar
00156384723
Réf. Fournisseur
CUWBPS24ST02B1
Marque
Panduit
modèle:
composant de bras de support
matériau:
métal
largeur:
133.3 mm
hauteur:
104.8 mm
couleur:
noir
numéro RAL:
9.005
2400mmWall Beam Pair, Black
Les Atouts de l'article:
Le faisceau mural pour confinement d'aile universel Net-Contain™ comprend 2 pièces et s'utilise pour créer un cadre pour le confinement d'aile universel. Il mesure 2,4 m de long et est de coloris noir.
Les Atouts de l'article:
Le faisceau mural pour confinement d'aile universel Net-Contain™ comprend 2 pièces et s'utilise pour créer un cadre pour le confinement d'aile universel. Il mesure 2,4 m de long et est de coloris noir.





