Panduit - 240V REPLACEMENT VRLA BATTERY CARTRIDGE - UVD240


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - pile/batterie
largeur - 440 mm
hauteur - 131 mm
profondeur - 607 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0613056833500
Réf. Sonepar
00156683350
Réf. Fournisseur
UVD240
Réf. Commerciale
Panduit
type d'accessoire/pièce détachée:
pile/batterie
largeur:
440 mm
hauteur:
131 mm
profondeur:
607 mm
Les Atouts de l'article:
Cartouche de batterie de rechange VRLA 240 V pour ASI EBP 5-10 kVA (2×8 et 1×4 cartouches de batterie)