Panduit - 24F Front Access Cassette, OM4 LC Duplex - FDCZA-24-10ULH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - multimode 50/125
classe de fibre - OM4
couleur - autre
type de connecteur externe - LC-Duplex
type de connecteur interne - MT/MPO
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056832770
Réf. Sonepar
00156683277
Réf. Fournisseur
FDCZA-24-10ULH
Marque
Panduit
type de fibre:
multimode 50/125
classe de fibre:
OM4
couleur:
autre
type de connecteur externe:
LC-Duplex
type de connecteur interne:
MT/MPO
mode de pose:
autre
24F Front Access Cassette, OM4 LC Duplex
Les Atouts de l'article:
Cassette pour fibre optique ODF à accès frontal FlexCore, 24 fibres multimodes (OM4) LC Duplex vers 2xMPO-12, universelle, perte d'insertion ultra, orientation à gauche
Les Atouts de l'article:
Cassette pour fibre optique ODF à accès frontal FlexCore, 24 fibres multimodes (OM4) LC Duplex vers 2xMPO-12, universelle, perte d'insertion ultra, orientation à gauche




