Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Panduit - 24F Front Access Cassette, OM4 LC Duplex - FDCZA-24-10AFRH

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fibre - multimode 50/125 et 62.5/125

  • classe de fibre - OM4

  • avec plaque frontale - Non

  • avec boîtier - Oui

  • avec pigtails - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056852211

Réf. Sonepar

00156685221

Réf. Fournisseur

FDCZA-24-10AFRH

Réf. Commerciale

Panduit

type de fibre:

multimode 50/125 et 62.5/125

classe de fibre:

OM4

avec plaque frontale:

Non

avec boîtier:

Oui

avec pigtails:

Non

type de connecteur externe:

MT/MPO

type de connecteur interne:

LC-Duplex

mode de pose:

autre

24F Front Access Cassette, OM4 LC Duplex