Panduit - 24F Front Access Cassette, OM4 LC Duplex - FDCZA-24-10B1LH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - multimode 50/125 et 62.5/125
classe de fibre - OM4
avec plaque frontale - Non
avec boîtier - Oui
avec pigtails - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056852280
Réf. Sonepar
00156685228
Réf. Fournisseur
FDCZA-24-10B1LH
Marque
Panduit
type de fibre:
multimode 50/125 et 62.5/125
classe de fibre:
OM4
avec plaque frontale:
Non
avec boîtier:
Oui
avec pigtails:
Non
type de connecteur externe:
MT/MPO
type de connecteur interne:
LC-Duplex
mode de pose:
autre




