Panduit - 24F Front Access Cassette, OM5 LC Duplex - FDCWA-24-10ASLH

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fibre - multimode 50/125

  • classe de fibre - OM4

  • couleur - autre

  • type de connecteur externe - LC-Duplex

  • type de connecteur interne - MT/MPO

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056832725

Réf. Sonepar

00156683272

Réf. Fournisseur

FDCWA-24-10ASLH

Réf. Commerciale

Panduit

type de fibre:

multimode 50/125

classe de fibre:

OM4

couleur:

autre

type de connecteur externe:

LC-Duplex

type de connecteur interne:

MT/MPO

mode de pose:

autre

24F Front Access Cassette, OM5 LC Duplex