Panduit - 24F Front Access Cassette, OM5 LC Duplex - FDCWA-24-10ASRH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - multimode 50/125
classe de fibre - OM4
couleur - autre
type de connecteur externe - LC-Duplex
type de connecteur interne - MT/MPO
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056832909
Réf. Sonepar
00156683290
Réf. Fournisseur
FDCWA-24-10ASRH
Marque
Panduit
type de fibre:
multimode 50/125
classe de fibre:
OM4
couleur:
autre
type de connecteur externe:
LC-Duplex
type de connecteur interne:
MT/MPO
mode de pose:
autre
24F Front Access Cassette, OM5 LC Duplex




