Panduit - 24F Front Access Cassette, OM5 LC Duplex - FDCWA-24-10B1LH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - multimode 50/125 et 62.5/125
classe de fibre - OM5
avec plaque frontale - Non
avec boîtier - Oui
avec pigtails - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056852327
Réf. Sonepar
00156685232
Réf. Fournisseur
FDCWA-24-10B1LH
Marque
Panduit
type de fibre:
multimode 50/125 et 62.5/125
classe de fibre:
OM5
avec plaque frontale:
Non
avec boîtier:
Oui
avec pigtails:
Non
type de connecteur externe:
MT/MPO
type de connecteur interne:
LC-Duplex
mode de pose:
autre




