Panduit - 24F Front Access Cassette, OS2 LC APC Du - FDC9N-24-LAAFLH

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fibre - monomode

  • classe de fibre - OS2

  • couleur - autre

  • type de connecteur externe - LC-Duplex

  • type de connecteur interne - MT/MPO

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056832633

Réf. Sonepar

00156683263

Réf. Fournisseur

FDC9N-24-LAAFLH

Marque

Panduit

type de fibre:

monomode

classe de fibre:

OS2

couleur:

autre

type de connecteur externe:

LC-Duplex

type de connecteur interne:

MT/MPO

mode de pose:

autre

24F Front Access Cassette, OS2 LC APC Du