Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Panduit - 24F Front Access Cassette, OS2 LC UPC Du - FDC9N-24-10ASLH

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fibre - monomode

  • classe de fibre - OS2

  • couleur - autre

  • type de connecteur externe - LC-Duplex

  • type de connecteur interne - MT/MPO

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056832688

Réf. Sonepar

00156683268

Réf. Fournisseur

FDC9N-24-10ASLH

Réf. Commerciale

Panduit

type de fibre:

monomode

classe de fibre:

OS2

couleur:

autre

type de connecteur externe:

LC-Duplex

type de connecteur interne:

MT/MPO

mode de pose:

autre

24F Front Access Cassette, OS2 LC UPC Du

Les Atouts de l'article:

Cassette pour fibre optique ODF à accès frontal FlexCore, 24 fibres monomodes (OS2) LC Duplex vers 2xMPO-12, méthode A droite, perte d'insertion standard, orientation à gauche