Panduit - 24F Front Access Cassette, OS2 LC UPC Du - FDC9N-24-10ULH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - monomode
classe de fibre - OS2
couleur - autre
type de connecteur externe - LC-Duplex
type de connecteur interne - MT/MPO
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056832695
Réf. Sonepar
00156683269
Réf. Fournisseur
FDC9N-24-10ULH
Marque
Panduit
type de fibre:
monomode
classe de fibre:
OS2
couleur:
autre
type de connecteur externe:
LC-Duplex
type de connecteur interne:
MT/MPO
mode de pose:
autre
24F Front Access Cassette, OS2 LC UPC Du
Les Atouts de l'article:
Cassette pour fibre optique ODF à accès frontal FlexCore, 24 fibres monomodes (OS2) LC Duplex vers 2xMPO-12, universelle, perte d'insertion standard, orientation à gauche
Les Atouts de l'article:
Cassette pour fibre optique ODF à accès frontal FlexCore, 24 fibres monomodes (OS2) LC Duplex vers 2xMPO-12, universelle, perte d'insertion standard, orientation à gauche



