Panduit - 24F Front Access Splice Cassette, LC OM4 - FDSZO-24-10R


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - multimode 50/125
classe de fibre - OM4
couleur - autre
type de connecteur externe - LC-Duplex
mode de pose - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0613056833036
Réf. Sonepar
00156683303
Réf. Fournisseur
FDSZO-24-10R
Réf. Commerciale
Panduit
type de fibre:
multimode 50/125
classe de fibre:
OM4
couleur:
autre
type de connecteur externe:
LC-Duplex
mode de pose:
autre
24F Front Access Splice Cassette, LC OM4
Les Atouts de l'article:
Cassette d'épissure pour fibre optique ODF à accès frontal FlexCore, 24 fibres multimodes (OM4) LC Duplex vers pigtails de ruban, perte d'insertion optimisée
Les Atouts de l'article:
Cassette d'épissure pour fibre optique ODF à accès frontal FlexCore, 24 fibres multimodes (OM4) LC Duplex vers pigtails de ruban, perte d'insertion optimisée