Panduit - 24F Front Access Splice Cassette, LC OM5 - FDSWA-24-10P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - multimode 50/125
classe de fibre - OM4
couleur - autre
type de connecteur externe - LC-Duplex
mode de pose - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056833081
Réf. Sonepar
00156683308
Réf. Fournisseur
FDSWA-24-10P
Marque
Panduit
type de fibre:
multimode 50/125
classe de fibre:
OM4
couleur:
autre
type de connecteur externe:
LC-Duplex
mode de pose:
autre
24F Front Access Splice Cassette, LC OM5




